オリオンオートクラフト(アルプス計器)
オリオンオートクラフト(アルプス計器)の 電装
オリオンオートクラフト(アルプス計器)の 充電器(チャージャー)
業務用連結型充電器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合バッテリー
(Ah/10HR)12V 3〜32
タイプ
サルフェーション解消機能付
注文コード
20217698
品番
MZK-2105 Eユニット
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
適合バッテリー・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ベースユニットにA・B・C・DVMのユニットを最大5ユニットまで装着できます。
業務に合わせたユニット構成により、効率のよい充電作業が可能となります。
適合バッテリー
(Ah/10HR)12V 3〜32
用途
増設ユニット
質量(kg)
約1.6
タイプ
サルフェーション解消機能付
ケーブル長(m)
出力1.6
出力電圧(V)
20/15
入力電圧(V)
AC100(50/60HZ)
出力電流(A)
2/2A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×194×140
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※単体での使用できません。