RZ-SG10J(R) 圧力スチームIH炊飯器 日立 20218863

圧力スチームIH炊飯器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20218863 品番RZ-SG10J(R)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

圧力と高温スチームでしっかり蒸らして炊き上げるから、炊きたてのごはんがおいしい。
最高1.3気圧107℃の高温で炊くからはやい。さらに保温時には、定期的にスチームを送り込み、ごはんをしっとり保温します。
IH発熱効率が高い鉄をベースにした厚さ2.3mmの内釜。
IH発熱効率約84%。従来機種RZ-FV100J黒厚鉄釜未搭載(2006年度商品)のステンレス内釜のIH発熱効率約77%と比べて、発熱効率が約7%アップ。
外に排出する蒸気は4.0mL。炊飯中に外に出る蒸気を抑えて炊き上げます。

容量(L)炊飯:1.0(0.09〜1.0) 炊飯容量5.5合 レッド 質量(kg)5.5 消費電力(W)炊飯:1400 消費電力量(Wh)炊飯時:ふつう 138.5/回、極上 175.1/回 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.8×36.4×22.7 年間消費電力量(kWh/年)75.1 省エネ基準達成率(%)112

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする