曜日別特売
MU8X10B ミニマルチマウントシリンダ AirTAC 20233658

ミニマルチマウントシリンダ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド注文コード20233658品番MU8X10B
参考基準価格(税別)¥1,475販売価格(税込)¥1,307
販売価格(税別)
1,188

JIS標準に準拠する
四方向から本体を固定できるので、取付と使用は簡単で便利である。
複数のシリンダを並列に固定することができるので、設置スペースを節約できる。
シリンダの先端にガイドボスがあるので、正確に取付・定位できる
内径の精密加工後に硬質酸化処理をするので、耐摩損、耐久性が優れている。
位置検知機能を持つ磁石付形を選択できる。
シリンダー上にセンサースイッチの取付溝があるので、センサースイッチを取り付ける時に便利である。
ピストンは異形双方向密封方式を採用しているので、コンパクトな構造でオイルを保存する機能がある。

ストローク(mm)10シリンダ内径(Φmm)8使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動片ロッド種類一般シリンダクッション無し使用流体空気本体形状ブロック形保証圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無ロッド先端ねじオネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする