AirTAC
AirTACの エアシリンダ
AirTACの コンパクトエアシリンダ
ペンシリンダ PBシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
注文コード
20233983
品番
PB16X150U
参考基準価格(税別)
¥1,915
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径・ストローク・作動方式
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
JIS標準
小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。
一般的な腐食環境での使用に最適
多様な取付支持金具
豊富なシリーズ
ストローク(mm)
150
シリンダ内径(Φmm)
16
使用ピストン速度(mm/s)
50〜800
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.7
作動方式
複動片ロッド
種類
一般シリンダ
クッション
ラバークッション
使用流体
空気
本体形状
標準
保証圧力(MPa)
1.1
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20〜70
配管接続口径
M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
無
ヘッドカバー
ラジアルPポート形