曜日別特売
TCL12X50S ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTAC 20235514

ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個注文コード20235514品番TCL12X50S
参考基準価格(税別)¥7,470販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

JIS標準。
用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。
すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。
多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面)
便利なセンサースイッチ溝

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動式内径(Φmm)12使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無軸受種類ボールブッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする