AirTAC
AirTACの エアシリンダ
AirTACの ガイド付シリンダ
両ロッドシリンダ TNシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20238077
品番
TN20X40S
参考基準価格(税別)
¥5,875
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ストローク(mm)
40
シリンダ内径(Φmm)
20
種類
ロータリーシリンダ
使用ピストン速度(mm/s)
30〜500
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜1.0
作動方式
複動両ロッド
使用流体
空気
本体形状
ガイド付
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有