曜日別特売
ACJ2525 ショックアブソーバ(吸収能力可変刑自己補正形)  ACJシリーズ AirTAC 20239355

ショックアブソーバ(吸収能力可変刑自己補正形) ACJシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25おねじサイズM25注文コード20239355品番ACJ2525
参考基準価格(税別)¥4,540販売価格(税込)¥4,092
販売価格(税別)
3,720

広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能
QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。
耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。
コンパクトな構造、吸収能力向上

ストローク(mm)25おねじサイズM25等価質量(kg)(最大)1600ロッド先端金具プラスチックキャップ最大吸収エネルギー(N・m)100RoHS指令(10物質対応)対応最大衝突速度(m/s)4一時間吸収エネルギー(N・m)75000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする