回転異径トリプル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)D1:8、D2:6 注文コード20244386 品番PHK8-6
参考基準価格(税別)¥763 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は適合チューブ外径・ポート管接続口径など4種類から選べます 他の種類を見る

型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。

グレー 適合チューブ外径(Φmm)D1:8、D2:6 使用温度範囲(℃)0〜60 規格回転異径トリプル 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体圧縮空気 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする