メイン画像

軽い耐熱抗菌まな板

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20244406 品番 04431
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
トラスコ品番682-7691 材質ポリプロピレン 幅(mm)400 厚さ(mm)6 ホワイト 奥行(mm)250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20244415
2026-01-20
用途:
軽い
不動産業

厚さ6mmと薄くて軽い。
これ以上薄くも厚くもない丁度良い抗菌まな板です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする