クロス

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)6 注文コード20244544 品番PZ6D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥176 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品は適合チューブ外径・ポート径など10種類から選べます 他の種類を見る

型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は、安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は、接合剤が添付されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。

ブラック 適合チューブ外径(Φmm)6 使用温度範囲(℃)0〜60 規格クロス 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体圧縮空気 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20244526
2022-01-14
用途:
治具製作
忍野工業株式会社 様

従来品の半値以下なので非常に助かりました、常時在庫してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする