ブッシング

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20244718 品番 BD0203
参考基準価格(税別)¥99 販売価格(税込) ¥94
販売価格(税別)
85

型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。

使用温度範囲(℃)0〜150 規格オス&メスソケット 管接続口径R3/8・Rc1/4 最高使用圧力(MPa)0.9 ねじの種類R/Rc ねじ規格インチサイズ 使用流体圧縮空気 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20244693
2023-11-18
用途:
ねじ寸法の変換に

PT1/8の部品をねじ込んだら反対側から細い糸状の切子が出たが、そうなった以外は全く問題なく使えている。
安価でもあり非常にありがたい商品。

対象商品:
20244693
2023-05-16
用途:
社内、チェック用エアーツールの製作に
製造業

安心のメーカーで、問題なく使用できています
細かく種類が有り、1個から購入できるので助かる

対象商品:
20244693
2023-03-10
用途:
コンプレッサーの接続

「管接続口径 R1/8・Rc1/4」との表示の製品を購入しました。
これはオネジ部が 1/8・メネジ部が 1/4 であることを意味すると理解していますが、本製品は オネジ部が 1/4・メネジ部が 1/8 です。常識として「管接続口径」が本製品に接続する管の口径を意味するのかも知れませんが、個人的にはそう理解できませんでしたので詳しくない方はご注意ください。
※ 品番を検索すればメーカーの資料で寸法が確認出来ます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品情報を修正させていただきます。

対象商品:
20244718
2022-07-18
用途:
エアフィルタの接続用

価格、品質共に満足。シール材が塗ってあり即使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする