真鍮ベル ネジ式

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20249733 品番OH-1200
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

真鍮製のさわやかな音色、シンプルでスマートなボディ

シルバー 取付径(Φmm)直径:約25.4 材質真鍮 質量(g)40 アズワン品番64-9546-67

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20249733
2023-01-23
用途:
壊れた自転車用ベルの交換用に。
教育・研究機関

コンパクトで設置場所を選ばず、ベルをならしやすい造りも良い。
鳴らすと、澄んだよく通る音が出て、周囲への周知も問題無さそう。

1人が参考にしています
対象商品:
20249733
2021-03-17
用途:
自転車

音色はまあまあ 鳴らすこともないけど
取り付けパイプ22mmちょうど良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする