メーコー
メーコーの 接着剤
メーコーの 建築用
メーコーの コンクリート用
コナパテV60
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(5kg×4袋)
注文コード
20250905
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
反応性硬化形粉末充填剤です。厚塗りによるワレ・ヤセがありません。
硬化が早く工期短縮ができます。上パテ(メーコーパテ)との接着性が良好です。
用途
Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。
可使時間(分)
60
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
主なワーク
パーツ
注意
※混練りする容器や練り水はきれいなものをご使用下さい
※練ったパテは可使時間以内に使い切って下さい。