中央ペイント
中央ペイントの 接着剤
中央ペイントの 建築用
中央ペイントの コンクリート用
ブレンドパテ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(20kg)
注文コード
20250975
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ヤセが少なくジョイントテープ・寒冷紗への充填性が非常に良い!
伸びが良く、作業性も抜群に良い!下地パテ・仕上パテへの付着性が良い!
着色されており工程分けの目安がつけやすい。
色
白
用途
内部ジョイント目地テープ・寒冷紗の目止め。内部ジョイント部中付。仕上用としても使用可能。
規格
JIS-K-5669
乾燥時間(時間)
(中付・仕上)5以上、(目地埋め)6以上
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
(中付・仕上)0〜0.5
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
主なワーク
パーツ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310