※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AR30(K)-D Series レギュレータ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
管接続口径
1/4
1/4
3/8
圧力計
圧力計なし
圧力計なし
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
0.05~0.85
0.02~0.2
排気機構
ノンリリーフタイプ
ノンリリーフタイプ
リリーフタイプ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20252271
品番
AR30-02H-NR-D
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
取付
セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ハンドル
ハンドル下向き
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
圧力計なし
排気機構
ノンリリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
表記
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa