フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 丸型コネクタ
CM10シリーズ ボックスレセプタクル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20288406
品番
CM10-R10P(D3)-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
丸型
形状
ストレート
コンタクト形状
オス
極数
10
結線方法
はんだ
結合方式
ワンタッチ
定格電流(A)
3
定格電圧(V)
AC200
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20288406
CM10-R10P(D3)-01
41736863
CM10-R10P(D3)-01
CM10シリーズ ボックスレセプタクル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1パック(10個)
¥
29,980
欠品中
税込
¥
32,978
内容量に違いがあります