AK-323 響音 3WAYボックススピーカー アークヒル 20291793 AK-323 響音 3WAYボックススピーカー アークヒル 20291793 AK-323 響音 3WAYボックススピーカー アークヒル 20291793 AK-323 響音 3WAYボックススピーカー アークヒル 20291793

響音 3WAYボックススピーカー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード20291793 品番AK-323
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

3WAY置型スピーカー。

付属品取り付ブラケット、スピーカーコ-ド長4m、固定ボルト&ナット、両面テープ 寸法(mm)(ウーハー)75、(ミッドレンジ)50、(ツイーター)20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×105×91 再生周波数(Hz)65〜20000 最大入力(W)80 インピーダンス(Ω)4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:614

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする