響音 3WAYボックススピーカー

響音 3WAYボックススピーカー アークヒル

3WAY置型スピーカー。

付属品取り付ブラケット、スピーカーコ-ド長4m、固定ボルト&ナット、両面テープ 寸法(mm)(ウーハー)75、(ミッドレンジ)50、(ツイーター)20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×105×91 再生周波数(Hz)65~20000 最大入力(W)80 インピーダンス(Ω)4 内容量1セット(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20291793 AK-323
オープン
7,998
8,798 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする