Abaniact(アバニアクト)
Abaniact(アバニアクト)の 通線工具類
Abaniact(アバニアクト)の その他通線工具
Abaniポール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
アンカー固定タイプ
注文コード
20314230
品番
APL-1200A-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
EV充電関連機器取付
仕様
アンカー固定タイプ
寸法(mm)
高さ1200×幅100×奥行100
質量(kg)
5.6
色
シルバー
関連資料:
(0.13MB)