COOLER SHOCK クーラーショック(単品S)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20314266 品番7CSSS
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

パッケージは熱伝導率に優れたアルミニウムと剛性に優れたポリエチレンとナイロンの3層構造で厚みはわずが約0.2mmです。
これにより内部の冷えた温度を効率的に外部に放出します。
クーラーショックは-7.8℃を長時間維持する保冷剤として設計されています。
氷もクーラーショック含む保冷剤(アイスパック)もそれ自体の温度は冷凍庫の温度(0〜-12.2℃)で始まり、冷凍庫から出した時点で温度が上がっていきます。
氷は速く温度が上がり、0℃になってやがて溶けていきますが、Cooler Shockは-7.8℃をキープするように作られているため、クーラーボックス内の保冷効果も長時間キープできます。
クーラーショックは氷と比較した場合、同じ保冷力に必要とする量も少なくて済むので、クーラーボックスの重量は軽減され、スペース効率も向上します。
また、自宅に帰ってからも冷凍庫に戻すだけなので、片づけの手間も軽減されます。
繰り返し使う事ができるため経済的です。

本体質量(g)123 時間予冷時間:約8時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)190×25×165 注入量(mL)355

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする