※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AF50-D Series エアフィルタ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20317346
品番
AF50-10D-7-2-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ボディサイズ
50
管接続口径
1
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
ろ過度(μm)
a:標準外ろ過度、b:2
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
a:ポリカーボネートケース、b:ポリカーボネートケース
表記
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
フロート式オートドレン
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり