カラータッチ ホイール用(シルバー)

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(15mL) 注文コード20322742 品番MH6710
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ホイールのキズ補修需要は高い水準で推移している。
アルミホイール自体が高価なものであり手軽にキズを隠す需要は高い。
ホイールの小キズを塗装するのに最適な刷毛塗りタイプのカラータッチ。
高品質塗量を採用しているので密着度が高く、耐久性も高い商品です。

シルバー 用途ホイールの小キズ補修に最適な刷毛タイプ メーカー汎用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適合カラーNo 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-15
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

ホイールの色に近いシルバー色できれいにぬれてとても良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする