高耐熱ペイント

(55件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(312g) 注文コード 20322828 品番 MH21005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。
防錆効果も兼ね備えた高耐熱ツヤ消し塗料
専用プライマー、クリアもラインナップ
防錆剤配合で高い防錆効果を発揮

モノタロウではこんなお得な商品も!
フラットブラック 用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適! 容量(g)312 耐熱温度(℃)1093 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量168mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20322828
2025-10-25
用途:
薪ストーブの塗装
RehaMed合同会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

鉄製の薪ストーブの塗装に使用しました。薪ストーブの表面温度は500℃近くなるので、一般的な耐熱塗料では、対応温度がギリギリなので、余裕を持ったこの製品を選択しました。
びくともせずに綺麗に使用できています。
値段が高いのがネックです。

1人が参考にしています
対象商品:
20322812
2024-01-04
用途:
ヘッドカバーの結晶塗装がパリパリに剥がれたので
まっちゃんさーびす 様

ケレンしてパーツクリーナーで適当に脱脂、とくに下塗りプライマーなどは使用せずに直塗り。
500キロほど走行しましたが、よくある耐熱塗料よりも強そうな印象です。
アルミっぽいシルバー、シックでかっこいいです
今度はブラックも購入する予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
20322812
2023-08-13
用途:
バイクのマフラーに
建設業・工事業

この製品のプライマーを使いまして耐熱600℃の塗料の下地に使用しましたが、一番熱がかかる部分では600℃の塗料が短期間で剥離しましたが下地のプライマーは無事でしたので購入しました。今のところは剥離していませんので耐熱性は高いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
20322794
2023-07-07
用途:
ホイール
建設業・工事業

これから使うけど耐熱だから
使うの楽しみ
多分これで大丈夫!

対象商品:
20322828
2022-11-09
用途:
バイクエキパイ塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

まずプライマーを塗装してから、この商品を塗装しました。とても使い易く、決まりも良く、仕上がり完璧です。問題は耐久性ですね。

2022-04-07
用途:
ストーブの塗装
その他業種

ストーブの筒の部分が 耐熱600度までの塗料では 3日後から剥げてしまい こちらを使用したところ 塗料が剥げることがありませんでした。
塗装直前は ブラックですが 火を入れると グレーマットになります。乾きが早く ムラにならず 綺麗な仕上がりです。

2人が参考にしています
対象商品:
20322828
2022-07-11
用途:
ストーブの鉄部
卸売・小売業

今まで使用していたものとは耐熱温度が高く、施工性も高いのでおおむね満足している。

2022-08-02
用途:
熱の当たる鉄部分への保護として
卸売・小売業

800度で剥げてしまうというレビューを書いている人がいますが、おそらく施工前の下地処理の仕方が悪い。
しっかりと汚れを落として脱脂(耐熱プライマーもあり)してから施行することで800度以上も耐える製品です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする