曜日別特売
CQ2KB40-45+75DM-XC10 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB40-~) SMC 20324692

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB40-~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は78種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
20324692
品番
CQ2KB40-45+75DM-XC10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,900

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
40
ストロークS2(mm)
75
ストロークS1(mm)
45
作動方式
複動片ロッド

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20324692CQ2KB40-45+75DM-XC1053952211CQ2KB40-45+75DMZ-XC10CQ2KB40-45+75DMZ-XC10 薄形シリンダ CQ2シリーズKB SMC 53952211薄形シリンダ CQ2シリーズKBSMC1個
¥27,980
税込¥30,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする