SMC
3ポートソレノイドバルブ/標準・ベース配管形 SY1□4シリーズ SY124A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
配管口径
(M3) サブプレート付
(-) サブプレートなし
(M3) サブプレート付
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタなし
(MO) M形プラグコネクタなし
(MO) M形プラグコネクタなし
(LN) L形プラグコネクタ リード線なし
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20325184
品番
SY124A-5MOZ-M3-Q
参考基準価格(税別)
¥4,570
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
配管口径
(M3) サブプレート付
作業手順
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
適応
切換方式
(2) ノーマルオープン
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC 24
使用流体
空気
流量
(A) 大流量タイプ
CADデータダウンロード