曜日別特売
RZQG40TF-75-5 3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQG40TF SMC 20331509

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQG40TF

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード20331509品番RZQG40TF-75-5
参考基準価格(税別)¥20,350販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gフルストローク(mm)75一段目ストローク(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする