- 無泡ローラー モノタロウ 20333093

- 無泡ローラー モノタロウ 20333093
- 無泡ローラー モノタロウ 20333093
モノタロウ

無泡ローラー

(23件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1本注文コード20333093品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

泡が出にくいローラーです。

用途鉄部の塗料、油性、錆止め塗料にタイプスモール毛丈(mm)14主要材質ポリエステル適合塗料SOP・錆止めローラーサイズ(inch)4
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41085791
2017-05-12
用途: 塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

今回は個包装されていて良かったです。先端部分も使用出来て、価格も安いのでので気に入っています。

対象商品 : 20333102
2017-02-24
用途: 塗装作業時
有限会社外装建設業・工事業

抜け毛がひどい、職人さんから苦情ばかりです使えません。

1が参考にしています
対象商品 : 41085791
2017-03-22
用途: 鉄扉塗装

毛抜けが多く泡もたつ。
使用にたえませんでした。結局別のを購入しました。

対象商品 : 41085782
2016-05-16
用途: 一般住宅塗装に使っています
建設業・工事業

今まで 塗料店から仕入れていたのですが 安いにこした事はないと 注文しました
今まで使っていたのと全く同じだったので 大変満足しております

1が参考にしています
対象商品 : 41085791
2016-07-07
用途: 屋根塗装作業時
原建築

毛足が長く、塗料の保持も良いのですが、回転が鈍い。 これで回転がスムーズならば 他社の物は使いません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 41085791
2015-12-07
用途: 塗装
株式会社 NAS中部

倉庫の塗装に使用しています。ローラーなので延長の柄を使用しかなり高い位置までの塗装が可能となり、塗装の仕上がりも良く満足しています。

対象商品 : 41085791
2016-08-11
用途: 塗装時
株式会社グロウコーポレション不動産業

お値段も手頃で、使いやすいので何時も使用しております。

対象商品 : 41085791
2015-05-06
用途: 下塗り
建設業・工事業

毛抜けが気になりますが価格の割にはいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする