DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 造作材
DAIKEN(旧:大建工業)の 巾木
ハピアベイシス巾木溝付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
20334712
品番
MT7003-18ML-19H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1940
厚さ(mm)
9
色
ミルベージュ
基材
MDF
表面
オレフィンシート
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20334712
MT7003-18ML-19H
20334676
MT7003-18ML-19H
ハピアベイシス巾木溝付
DAIKEN(旧:大建工業)
1セット(10本)
¥
7,998
税込
¥
8,798
注文コードが変わりました。