ハピアベイシス無目枠固定式

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20335087 品番 MT7265-33WH
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
長さ(mm)2100 ネオホワイト タイプ縦用 基材MDF 表面オレフィンシート 見込D(mm)169
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※窓枠・浴室枠等、水のかかる可能性のある場所では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:516

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする