圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構(-) リリーフタイプ
管接続口径Rc1/4
流れ方向(-)左→右
ねじの種類Rc
全長(mm)127.5
取付セットナット付(パネルマウント用)
取付方式セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ40
ハンドル(-) 下向き
機能逆流機能なし
設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.85設定
排気方式リリーフタイプ
取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa