4-8 バターミルクペイント(水性) Old Village 20335586 4-8 バターミルクペイント(水性) Old Village 20335586 4-8 バターミルクペイント(水性) Old Village 20335586

バターミルクペイント(水性)

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(50mL) 注文コード20335586 品番4-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は115種類から選べます 他の種類を見る

バターミルクペイントは、アーリーアメリカンのやわらかい色調で、乾けば美しいマット仕上げになり。耐水性に優れています。
ハケやブラシ、ローラー、スプレーガンなどでお使いください。
抜群の吸着性と伸びがあるので、家具や壁、模様つけやインテリア、屋内外の木製品に使用できます。
また、壁紙の上からや、プライマーを使って石や鉄にも塗装できます。
下塗りやフォーフィニッシュ、ステンシルにも最適です。
数種類のバターミルクペイントの組合せでオリジナルの色を作ることができます。

使用方法
(1)塗装面は、綺麗にして全ての汚れ、油脂、ワックスオイル、家具磨き剤、ペンキの残り、他の異物は取り除いてください。
(2)塗装面は修正しておきます。塗る前に腐敗した金属、しみ、ひび、穴を修繕してください。
(3)なめらかな表面に仕上げるためには、サンドペーパーでいい加減になるまで擦ってください。
(4)使う前にはよく混ぜ、ハケ、ローラー、スプレーガンで厚く塗り過ぎないよう塗装してください。
(5)1度塗りでシーラー代わりになり、表面が完全に乾いてから、2度塗りで仕上がりです。
Windsor Chair Pink 使用場所屋内外兼用 特性耐水 用途屋内外の建物・家具・壁・ブロック・モルタル・壁紙の上から・絵付け。 主成分ミルクカゼイン 主な用途木、鉄、モルタル 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.3 塗装の目安小物の下塗りや絵付
注意
※できるだけ原液で塗ってください。
※どうしても塗りにくい場合は、水を少しだけ入れてください。
※一定方向に塗ってください。
※使用後は、必ず蓋を閉めてください。
※使った後のハケや道具は、水やお湯で洗ってください。
※凍らないところで保存してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20335683
2021-07-11
用途:
幼児のおもちゃづくりで!
MK工房 様 (建設業・工事業)

いろんな色を揃えて木の玩具を作り細かなところへ手塗りしていると楽しくなる。
小さな孫に喜んでもらえるようにおじいさんはがんばれます。

1人が参考にしています
対象商品:
20335638
2021-09-20
用途:
素人製作品の仕上げ
製造業

塗易い、扱い易い、刺激臭が無い、量が丁度いい、素人作品がそれらしく見える。何色か揃えちゃいました。とても気に入っています。

対象商品:
20336286
2020-11-24
用途:
ウッドデッキの塗装
卸売・小売業

雨に弱い木材によるウッドデッキの塗装で防腐剤を2度塗りした後にこちらを2度塗りして7年間ノーメンテでほとんど問題が出なかったので使ってます。意外と雨に強い塗料です。

2人が参考にしています
対象商品:
20336365
2021-01-29
用途:
壁塗装
ACB工房 様 (卸売・小売業)

塗りやすい。シーラーが要らない。刷毛で塗っても刷毛目も残らずとても重宝しています。

対象商品:
20335638
2020-12-22
用途:
扉に塗る
建設業・工事業

1度塗りで木目をほぼカバーできます。
よく使う扉なので、2度塗りしました。

乾きは思ったより早いですね。半日。
冬場、室内塗装。

色の種類が、もう少し分かりやすいと
選びやすく嬉しいですね。

対象商品:
20335543
2020-10-05
用途:
木工工作時
イッポラボ合同会社 様 (卸売・小売業)

子どもが使っても安全安心な玩具を作る時にはいつもこの塗料を使用しています。
少しとろみがあり、木の表面にしっかりと濡れるので子どもでも作業が可能です。
また、乾いたあとの赤みには上品さもあり、その点にも満足しています。

対象商品:
20335814
2019-06-02
用途:
diy中の古民家
エムズサポート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

色の良さ、伸びの良さなど、品質は最高。
混ぜてオリジナルの色を作れることも楽しい。私にとっては一番!の塗料です。

1人が参考にしています
対象商品:
20336286
2019-06-03
用途:
新築の壁
その他業種

あまり日本にはないヨーロッパ調の良い色でした。日本の家には部屋の全面塗りというよりは、一部に塗るととても引き立つ感じでいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする