MonotaROのこの商品は荷台より小さいモノなど乗せると真ん中がそってしまいます、長い間置いておくと曲がった癖がとれなくなりました、
重量物の輸送に便利でとても調であった。販売中止ということでさらに強度等改善を期待しています。
売り場の商品陳列の際に使用しています。以前は台車を使用していましたが、見た目や使い勝手はイマイチでした。平台車は動きがスムーズでお客様が多い時にでもスマートに作業ができます。
車輪をロックできると安全かなと思いました。
出荷商品を載せて移動する際に、通常の台車だとガタガタして使いつらかったのですが、こちらは滑らかで動かしやすいです。また、他サイトより安く、日によっては定価より安く購入出来る日も有ります!!とてもお得です
すでに100枚近く購入しましたが非常に便利です。以前は木製のものを使ってましたが、こちらの方が丈夫で軽くていいです。つながるという機能もよくできています。もう一つ小型の商品はスタッキングが可能なのですが、これはできません。なので、使用していない時の保管場所、保管方法がもう少し工夫されると100点なのですが。
大きさもちょうど良くて良かったです。深さ15センチほどの浅いコンテナを8箱前後乗せて使用中ですが、移動もスムーズにできて購入して正解でした。