連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪

(100件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20339488 品番JR-100NG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

純国産の高品質連結樹脂製平台車です。
連結構造もシンプルで縦横何台でも連結可能。
キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。
縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。

積載荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)400 荷台寸法(奥行)(mm)600 床面高さ(mm)115 車輪径(Φmm)75 用途小物の搬送から、かさ高い物まで手軽に搬送出来ます。 材質天板:PP ・キャスター:ナイロン 質量(kg)2.8 グリーン 使用キャスター自在車×4個 荷台寸法(mm)600×400 持ち手穴(mm)100×35 特性連結可
注意
※積載荷重(積載荷重は均等荷重で表示しています)を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。※必ず台車の中央部分に積載して下さい。※人の手による運搬用のみで使用して下さい。※動力での牽引はしないで下さい。※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。※1日30個までの出荷となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20339488 JR-100NG 57822775 - 連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ 連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ 1台 3,798 税込4,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 100
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20339463
2021-10-07
用途:
梱包作業

MonotaROのこの商品は荷台より小さいモノなど乗せると真ん中がそってしまいます、長い間置いておくと曲がった癖がとれなくなりました、

対象商品:
20339463
2021-06-24
用途:
段ボール輸送に使用
株式会社 アビオエムシー 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

重量物の輸送に便利でとても調であった。販売中止ということでさらに強度等改善を期待しています。

対象商品:
20339472
2020-12-21
用途:
商品運び出しなど
卸売・小売業

売り場の商品陳列の際に使用しています。以前は台車を使用していましたが、見た目や使い勝手はイマイチでした。平台車は動きがスムーズでお客様が多い時にでもスマートに作業ができます。
車輪をロックできると安全かなと思いました。

対象商品:
20339463
2020-12-07
用途:
出荷商品の移動に使用

出荷商品を載せて移動する際に、通常の台車だとガタガタして使いつらかったのですが、こちらは滑らかで動かしやすいです。また、他サイトより安く、日によっては定価より安く購入出来る日も有ります!!とてもお得です

対象商品:
20339463
2021-01-06
用途:
荷受けするとき
製造業

コンパクトで、持ち運びに軽くて助かります。
連結もできるので、重量物を荷受けするときは、連結して使用するつもりです。

対象商品:
20339463
2020-07-25
用途:
現場での商品運搬と保管
製造業

すでに100枚近く購入しましたが非常に便利です。以前は木製のものを使ってましたが、こちらの方が丈夫で軽くていいです。つながるという機能もよくできています。もう一つ小型の商品はスタッキングが可能なのですが、これはできません。なので、使用していない時の保管場所、保管方法がもう少し工夫されると100点なのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
20339463
2020-07-26
用途:
コンテナを乗せて冷蔵庫内で使用
医療・福祉・介護関連業

大きさもちょうど良くて良かったです。深さ15センチほどの浅いコンテナを8箱前後乗せて使用中ですが、移動もスムーズにできて購入して正解でした。

対象商品:
20339463
2020-08-12
用途:
ブルーベリー用資材の搬送等に使用しています。
農・林・水産業

高齢の女性でも資材を手軽にかつ迅速に移動することが出来、 非常に便利

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする