測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録! リアルタイム記録中にメディア交換可能 熱電対測定の確度アップ (例:50℃水温測定時、従来機±3℃が±1.5℃) アナログ入力10ch絶縁 全チャネルで10msの最高サンプリングが可能 ノイズに強い測定回路で耐ノイズ性向上 持ち運び楽々小型軽量ボディに、ワイド&高輝度液晶を搭載
退職前に使っていてすごくよかったので同じ客先の面て業務用に購入。きっといい効果を得られるものと期待しています。ch数としては2chでOKなのですが他にいいのがないので。