SPS-3610 スイッチング直流安定化電源 36V/10A テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 20345614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイッチング直流安定化電源 36V/10A

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20345614 品番SPS-3610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥75,000

電圧・電流同時表示
定電圧/定電流
電圧/電流微調ツマミ付き
外部接点 OUTPUT ON/OFF 機能付き
OVP
出力端子:前面(<3A)、背面
リモートセンシング
電源:AC100±10%

質量(kg)約3.2 出力36V/10A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×145(151)×285(295)
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする