91672 エアロナックル+ウインドシールドSS DAYTONA(デイトナ) 20352027

91672 エアロナックル+ウインドシールドSS DAYTONA(デイトナ) 20352027
91672 エアロナックル+ウインドシールドSS DAYTONA(デイトナ) 20352027

エアロナックル+ウインドシールドSS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード20352027品番91672
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,800

スポーティーなエアロ形状フォルムのナックルバイザーと人気のウインドシールドがセットに!ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。オプションバーΦ22.2×58L付属。

仕様
材質
ナックルバイザー:ポリカーボネート(厚さ2mm/スモーク)
ウインドシールド:ポリカーボネート(厚さ3m/スモーク/ハードコート処理)
サイズウインドシールド寸法(H330mm×W360mm)適合車種PCX
注意
※ガソリン、ブレーキ液、アセトン、シンナー等の化学物質がウインドシールドに付着しないようにしてください。付着しますと、細かいヒビや傷、曇り、変形、ワレ等が生じます。付着してしまった場合はただちに水で洗浄してください。
※ウインドシールド清掃の際には、洗車ブラシ等の使用や乾いた布での乾ぶきはしないでください。また、コンパウンド等の研磨剤入りの磨き剤は使用しないでください。
※ウインドシールド装着時は風等の影響を受けやすく、不安定な場所に駐停車すると転倒の恐れがありますので土の上等、路面のやわらか

商品説明動画

快適ウインドシールド_PCX_JF56_006
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする