オキツモ
オキツモの ジンク/耐熱塗料
オキツモの 耐熱塗料
厨房器用塗料G
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
色
レッド
注文コード
20355798
品番
G-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥115,500
この商品は
色・内容量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
レッド
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません