RG-102 液体フィルムスプレー 水性 S DESIGN 20358573

 

RG-102 液体フィルムスプレー 水性 S DESIGN 20358573 RG-102 液体フィルムスプレー 水性 S DESIGN 20358573 RG-102 液体フィルムスプレー 水性 S DESIGN 20358573 RG-102 液体フィルムスプレー 水性 S DESIGN 20358573 RG-102 液体フィルムスプレー 水性 S DESIGN 20358573

液体フィルムスプレー 水性

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード20358573 品番RG-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,680
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

スプレーするだけで透明度、強度、光沢度の高いフィルム状皮膜を形成します。
カット済フィルムと違い、形状を問わず施工が簡単です。
水性なので下地を傷めず、簡単にはがせるので安心。
噴射口が広い特殊ノズル(日本製)&垂れにくい塗料を採用。

用途
紙、布や木材等の染みこんでしまう素材以外に塗装可能です。
傷や塗装の保護に、日除けに、カラーチェンジに、使い方色々。
使用方法
【下地処理】(脱脂にはパーツクリーナーを用いると効果的)。塗装する前に塗料が飛んでしまうと困る場所に、マスキングや養生を施してください。次に、塗装したい部分をキレイな布等で、ゴミ、油分、ワックス等を除去してください。
【1回目塗装】(タレない程度にしっとり塗る)。1回目からムラなくタレない程度にツヤがでるまで塗装して、約20〜30分乾燥させてください。この段階で仕上がりが変わります。薄く塗りすぎるとツブが最後まで残ってしまいます。
【重ね塗り】(マスキングは乾燥前にはがすと境界がちぎれません)。1回目の塗装が乾燥後、塗り重ねに入ります。乾燥の目安として、周りに飛散した余分な塗料を触って、乾燥していることを確認し、必要な膜厚になるまで3〜4回塗り作業を行ってください。乾くとフィルムになり同化します。塗る回数を重ね塗膜を熱く仕上げると、プロテクション効果を高めるとともにはがすときにはがしやすくなります。
【乾燥】約4時間で完全乾燥となります(季節や天候によって異なります)、乾燥後はツメなどできっかけを作り、つまんではがせます。完全乾燥するまでは、はがさないでください(はがす際に細かく残ってしまった部分はパーツクリーナー等で除去してください)
塗布面積(m2)1.0〜1.2(3回塗り) 成分合成樹脂、顔料、水、有機溶剤 グロススモーク 耐熱温度(℃)-35〜100(通常の使用環境) 適合材鉄、アルミ、ステンレス、プラスティック(PP、PE、スチロール、ポリカーボネートは不可)、ガラス等 主な用途車体 危険物の類別非危険物 乾燥時間【夏期】30分〜1時間、【冬期】1時間〜2時間
注意
※布・木などの浸透する素材やゴム類は、剥がすことが困難で現状復帰できなくなります。
※ゴミ・ホコリ等の付かない場所でご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20358573
2022-08-30
用途:
自動車メンテナンス

定期メンテナンスにて購入。納期も早く、製品クオリティーも申し分なしです。

対象商品:
20358564
2020-04-22
用途:
レンズの保護
株式会社グランドクリエイト 様 (建設業・工事業)

球面のレンズに綺麗に保護できるようにならないでしょうか。

対象商品:
20358668
2021-01-31
用途:
普段使い
金融・保険業

自分の使い方が悪い下手くそなのか?使い方に注意が必要?試し吹きして、1日置いて3日後に使おうとしたらスプレイが全く出なくなりました。ノズル詰まりかと外して洗い、念のため缶から出ているチューブを押したら、ウンともスンとも。そのチューブをクルクル回して、チューブを押したら出てきたが、すぐに出なくなります。何度か試して思ったのは、ノズルでは無く、スプレイ缶自身の弁?バルブ?に不具合あるように思いました。もしお求めになったら、使用するときに一気に使用なさった方が良いと思いました。万一ですが、半分半分とかだと、後半の半分は吹き出さず無駄徒労に終わります。もしくは液体の性質上、管が詰まりやすいのでしょうか?液体フィルムとしては良さそうですが、器が使わせてくれませんでした。やや怒ってますので、こんな書き方をしてご容赦下さい。まさか「返品不可」とはこういうこと見越しているのかと下品な勘ぐり。

対象商品:
20358564
2019-08-15
用途:
バイクのメンテナンス
玉井電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ツーリング時 タンクバッグ装着の時のタンク保護に
使っています。もっと早く購入しておけばと
今後いろいろ試してみます

対象商品:
20358634
2019-07-08
用途:
乗用車のメンテナンス
その他業種

画期的な商品だと思います。もう少し安価であれば購入者が増えると思います。

2021-01-03
用途:
塗装作業
株式会社日本不動コンサルタント 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

全くスプレーされません。出ません。タラタラ出て止まります。お湯で温めてもダラダラ出て直ぐに出なくなります。
金賞って何でしょう。;売ってはダメな商品です。

3人が参考にしています
対象商品:
20358564
2020-07-10
用途:
コーティング代わりに
サービス業

他の方のレビューにもありますが、ノズル詰まりさえなければ良い商品です。

対象商品:
20358634
2019-10-25
用途:
車両のフェンダー部への消雪剤対策
不動産業

3年前から冬期の消雪剤による錆び対策として使用
殆どわからない色だった事も含めて、良好な商品
噴射口が詰まる事には不満でスペアが欲しい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする