自分の使い方が悪い下手くそなのか?使い方に注意が必要?試し吹きして、1日置いて3日後に使おうとしたらスプレイが全く出なくなりました。ノズル詰まりかと外して洗い、念のため缶から出ているチューブを押したら、ウンともスンとも。そのチューブをクルクル回して、チューブを押したら出てきたが、すぐに出なくなります。何度か試して思ったのは、ノズルでは無く、スプレイ缶自身の弁?バルブ?に不具合あるように思いました。もしお求めになったら、使用するときに一気に使用なさった方が良いと思いました。万一ですが、半分半分とかだと、後半の半分は吹き出さず無駄徒労に終わります。もしくは液体の性質上、管が詰まりやすいのでしょうか?液体フィルムとしては良さそうですが、器が使わせてくれませんでした。やや怒ってますので、こんな書き方をしてご容赦下さい。まさか「返品不可」とはこういうこと見越しているのかと下品な勘ぐり。
ツーリング時 タンクバッグ装着の時のタンク保護に
使っています。もっと早く購入しておけばと
今後いろいろ試してみます
全くスプレーされません。出ません。タラタラ出て止まります。お湯で温めてもダラダラ出て直ぐに出なくなります。
金賞って何でしょう。;売ってはダメな商品です。
3年前から冬期の消雪剤による錆び対策として使用
殆どわからない色だった事も含めて、良好な商品
噴射口が詰まる事には不満でスペアが欲しい