1kg-イエロー ビードクリーム(トラック・バス用・潤滑タイプ) モノタロウ 20361075

 

1kg-イエロー ビードクリーム(トラック・バス用・潤滑タイプ) モノタロウ 20361075 1kg-イエロー ビードクリーム(トラック・バス用・潤滑タイプ) モノタロウ 20361075 1kg-イエロー ビードクリーム(トラック・バス用・潤滑タイプ) モノタロウ 20361075

ビードクリーム(トラック・バス用・潤滑タイプ)

(23件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個(1kg) 注文コード20361075 品番1kg-イエロー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トラック・バスのタイヤ専用で潤滑性の高いタイプです。
タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。
またホイールのサビも防止します。
無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。

用途トラック・バス
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20361075 1kg-イエロー 54931994 - ビードクリーム トラック バス用 潤滑タイプ モノタロウ ビードクリーム トラック バス用 潤滑タイプ モノタロウ 1個(1kg) 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20361075
2021-06-30
用途:
タイヤ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に伸びが良く扁平タイヤの交換も楽です。この商品復活してほしいです。

対象商品:
20361075
2019-03-08
用途:
トラックタイヤ交換
建設業・工事業

これをたっぷり塗って、トラックのタイヤ交換しました。

対象商品:
20361075
2019-04-20
用途:
車両のメンテナンス

少し渇きが速いように思います。潤滑タイプを選んだのですが少し早く感じました。
乾くと滑りが悪くなります。

対象商品:
20361075
2018-03-05
用途:
手組みタイヤ交換
竹原製作所 様

通常のものが品切れて、納期がかかるためこちらを購入。
普通のものと比べられないが、滑り過ぎることも無く、量を調節すれば問題無いかと思う。
伸びもよく塗りやすい。
使用頻度が低い人に、半分の量があれば良いかな。

1人が参考にしています
対象商品:
20361075
2018-02-17
用途:
タイヤ交換時 使用しています。
有限会社ガレージ アクティブ 様

商品はコストパフォーマンスにすぐれた良い物だと思います。

対象商品:
20361075
2017-10-17
用途:
特にバイク、扁平タイヤ組み換えに。

白でも十分に使えていたが、黄色にしてから扁平タイヤの組み換えが非常に楽になった。バイクも今まではチェンジャーを使用していたが手でも簡単に組み替えられる。ランフラットタイヤも簡単に装着でできる。白、黄を2つおいていくのは使い勝手が悪いのでその他のタイヤは極薄で塗るように対応している。

対象商品:
20361075
2019-08-16
用途:
作業時

前回の物と中身が大きく変わっておりました。
前のタイプに戻して欲しいです。

対象商品:
20361075
2017-12-08
用途:
バイクのタイヤ組み込み
運輸・通信業

伸びもよく滑りも良いから楽にタイヤが組めました 価格も安くて気に入っます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンク修理・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする