トラック・バスのタイヤ専用で潤滑性の高いタイプです。 タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。 またホイールのサビも防止します。 無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
非常に伸びが良く扁平タイヤの交換も楽です。この商品復活してほしいです。
これをたっぷり塗って、トラックのタイヤ交換しました。
少し渇きが速いように思います。潤滑タイプを選んだのですが少し早く感じました。乾くと滑りが悪くなります。
通常のものが品切れて、納期がかかるためこちらを購入。普通のものと比べられないが、滑り過ぎることも無く、量を調節すれば問題無いかと思う。伸びもよく塗りやすい。使用頻度が低い人に、半分の量があれば良いかな。
商品はコストパフォーマンスにすぐれた良い物だと思います。
白でも十分に使えていたが、黄色にしてから扁平タイヤの組み換えが非常に楽になった。バイクも今まではチェンジャーを使用していたが手でも簡単に組み替えられる。ランフラットタイヤも簡単に装着でできる。白、黄を2つおいていくのは使い勝手が悪いのでその他のタイヤは極薄で塗るように対応している。
前回の物と中身が大きく変わっておりました。前のタイプに戻して欲しいです。
伸びもよく滑りも良いから楽にタイヤが組めました 価格も安くて気に入っます