BCK-1100 充電式10.8V コンボキット RYOBI(リョービ) 20362642

充電式10.8V コンボキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20362642 品番BCK-1100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ハンドルの向きを3段階(0〜80°)で切換。
工具レスでブレード着脱。高輝度LEDライト・セフティロック付。
レシプロソーブレード(木工用/鉄工用)付。収納バッグ付。

バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(mAh)1500 セット内容充電式インパクトドライバ(BID-1100)、充電式ドライバドリル(BD-1100)、充電式小型レシプロソー(BSK-1100)、充電式LEDライト(BLL-1100)、電池パック(B-1115L)×2個、充電器(BC-1100L)、レシプロソー用ブレード(木工/鉄工用)、ベルトフック×2個、収納バッグ
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする