マキタ
正配列レーザーブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
厚さ(mm)
2.2
2.2
2.4
2.8
外径(mm)
105
105
125
154
180
205
305
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20364767
品番
A-53475
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
外径(mm)
105
リング内径(Φmm)
15
内径(mm)
20
適合
ディスクグラインダ/カッタ:100mm全機種
厚さ(mm)
2.2
高さ(mm)
9.7
タイプ
105
適合カッター
4101R(4104A)