曜日別特売
A-53512 正配列レーザーブレード マキタ 20364803

正配列レーザーブレード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
厚さ(mm)2.4
外径(mm)205
内容量1個注文コード20364803品番A-53512
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
外径(mm)205リング内径(Φmm)25内径(mm)25.4厚さ(mm)2.4高さ(mm)9.7タイプ205適合カッター4108R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする