曜日別特売
A-53528 正配列レーザーブレード マキタ 20364812

正配列レーザーブレード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
厚さ(mm)2.8
外径(mm)305
内容量1個注文コード20364812品番A-53528
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
外径(mm)305リング内径(Φmm)22内径(mm)25.4厚さ(mm)2.8高さ(mm)9.7タイプ305適合カッター4112
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする