マキタ
正配列レーザーブレード薄刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外径(mm)
105
105
125
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20364828
品番
A-60355
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
外径(mm)
105
リング内径(Φmm)
15
内径(mm)
20
適合
ディスクグラインダ/カッタ:100mm全機種
厚さ(mm)
1.8
高さ(mm)
9.7
タイプ
105
適合カッター
4101R(4104A)