マキタ
プレミアムタフコーティングチップソー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
外径(mm)
125
125
147
165
190
刃先厚(mm)
1.4
1.4
1.5
1.6
羽枚数
55
55
52
68
72
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20364995
品番
A-60012
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
外径(mm)
125
内径(mm)
20
タイプ
125-55
羽枚数
55
鋸身厚(mm)
0.9
刃先厚(mm)
1.4