曜日別特売
A-59782 ステンレス兼用金工刃 マキタ 20365153

ステンレス兼用金工刃

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(mm)150
刃先厚(mm)11
羽枚数60
内容量1個注文コード20365153品番A-59782
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
用途ステンレス・金工用外径(mm)150羽枚数60内径(mm)20刃先厚(mm)11切断対象ステンレス、金工適合CS551D厚さ(mm)2.0以下(材料)タイプ150鋸身厚(mm)0.95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20365153
2020-03-06
用途: アングル切断
建設業・工事業

50×50×5mmのアングルを現場切断するのに使用しました。切れ味も良く非常に使いやすいです。

対象商品 : 20365144
2019-04-25
用途: アルミの切断に使います。
タイセイ硝子店

新品なので調子いいのは当たり前ですが、2㎜程のアルミ材でも綺麗にぶれなく切断出来ました。
万能の丸鋸刃を以前使用しましたが、刃が欠けました。
金属用には専用が良いです。
値段は高いけど、今のところ納得です。

対象商品 : 20365153
2019-05-12
用途: ステンレスの切断
加藤電気建設業・工事業

チップソーの刃の厚みが薄くて、ステンレス&鉄が、良く切れます。

対象商品 : 20365153
2018-11-26
用途: 切断に

純正品なので、期待通り良いもの
ただ高価なので普通判定しか出来ません。

対象商品 : 20365153
2017-09-01
用途: ステンレスパイプの切断

ステンレスパイプの切断大変良く切れ切断面も大変きれいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする