ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 消防標識
短冊型標識
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全85種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20368574
品番
360-21
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
狭いスペースにピッタリ掲示!種類が豊富な短冊型の標識です。
文字内容
係員以外立入禁止
取付方式
穴2
材質
エコユニボード(穴左1・右1)
トラスコ品番
739-0319
寸法(mm)
120×360×1厚
質量(g)
40
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031