曜日別特売
6000.HT1 耐熱ベアリング 6000番台 オープンタイプ SWC 20370796

6000.HT1 耐熱ベアリング 6000番台 オープンタイプ SWC 20370796
6000.HT1 耐熱ベアリング 6000番台 オープンタイプ SWC 20370796

耐熱ベアリング 6000番台 オープンタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)10注文コード20370796品番6000.HT1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

耐熱仕様の深溝玉軸受オープンタイプ。
内輪・外輪とも軌道面は円弧状の深い溝を持ち、ラジアルとアキシアルの両方向の荷重やそれらを組み合わせた合成荷重を受けることができます。
高温環境で低速回転用に設計された耐熱ベアリングはリン酸塩皮膜処理を施し、温度変化にともなう素材の膨張を許容するため、ラジアル隙間を増大し、耐熱用の特殊潤滑剤が使用されています。

内径d(Φmm)10外径D(Φmm)26幅B(mm)8質量(kg)0.019最高回転数(min-1[r.p.m])250材質(内外輪)リン酸塩皮膜処理<EN>耐熱特殊鋼、(保持器)リン酸塩皮膜処理リベット固定スチールリボンタイプ、(硬球)リン酸塩皮膜処理特殊硬球使用温度範囲(℃)~350精度(軸受)JIS等級O級 深溝玉軸受相当RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重Co(kN)1.96潤滑剤MoS2固体潤滑剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする